品番 : EA757X-6C
品名 : [8倍/20mm] 単眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KM-820 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リアルスコープ8×20 | 倍率 | 8倍 |
| 対物レンズ有効径 | 20mm | コーティング | フルマルチコーティング |
| 実視界 | 7.0° | ひとみ径 | 2.5mm |
| 明るさ | 6.2 | アイレリーフ | 12mm |
| 最短合焦距離 | 0.3m | サイズ | φ31×98mm(突起除く) |
| 重量 | 73g | 付属品 | ポーチ、ストラップ |
| 近くのものにもピントを合わせることができる高倍率のギャラリースコープ | |||
| すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。 | |||
| わずか73gと軽量かつコンパクト設計で気軽に持ち運びが可能。持ち運びに便利なポーチが付属。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/20 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
