詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757ZA-12G

品名 : 6.4-732/x6,x12 レーザー距離計

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 PowerShot GOLF
ブランド名 POWERSHOT 測定範囲 約7.0yd.~800yd./約6.4~732m(測距対象物まで)
※測距対象や環境によっては測距範囲が制限されることがある
倍率(倍) 約6倍/12倍(約410/820mm時)
※820mmはデジタルズーム
対物レンズ径 約13.1mm
測定精度 7.0yd.以上100yd.未満(6.4m以上91m未満):±1.0yd.(±0.91m)
100yd.以上800yd.未満(91m以上731m未満):±2.0yd.(±1.83m)
※直線距離測定時、キヤノン試験基準による
※PowerShot GOLFは簡易距離計のため、測距結果は公的な証明などに使用不可
レーザークラス IEC60825-1:Class 1M/Laser Product
FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product
電源 リチウムイオン電池(内蔵型)USB充電/給電
※Type-C 5V/1.0A以上。
サイズ 31.0(W)×58.9(D)×91.2(H)mm
重量(g) 約151g/約150g(メモリーカード含む/本体のみ) インターフェース 有線:USB Type-C
表示ステップ 加減算距離(上段):0.5yd./0.5m
直線距離(下段):0.5yd./0.5m
充電時間 約2時間30分
防水性能 IPX4相当 焦点距離(35mm換算) 51mm(約410mm相当)
F値 F3.9 有効画素数 最大約1100万画素
センサーサイズ 1/3型CMOSセンサー オートフォーカス コントラスト検出方式
電子ビューファインダー 型式 OLEDカラービューファインダー
画面サイズ 0.39型
ドット数 約236万ドット
動画 動画記録サイズ フルHD:1920×1080
※動画記録サイズの変更不可
※約820mm相当(35mm判換算)時はデジタルズームのため画質が低下する一回の撮影上限時間 59秒
NTSC設定時:30.00fps/24.00fps.、PAL設定時:25.00fps
記録メディア microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード
※UHS-Ⅰ対応
静止画撮影可能枚数 約200枚
映像表示可能時間 約1時間40分 露出補正 ±3段(1/3段ステップ)
手ブレ補正 レンズシフト方式 機能 手ブレ補正機能/ピンロック・連続測距機能/連続測距機能/スロープ機能/バイブレーション機能
付属品 ケース
※メモリーカード、電源アダプター、インターフェースケーブル、ストラップは付属していません。
小型・軽量ボディーに手ブレ補正機能、ズーム機能、撮影機能を搭載。
正確な測距をサポートし、プレーの振り返りを可能にするゴルフ用レーザー距離計。
EVF(電子ビューファインダー)を採用し、クリアな視界で円滑な測距が可能。
ファインダー内の倍率を6倍/12倍(デジタルズーム)にボタン一つで切り替えできるため、遠くのピンフラッグも捉えやすくなります。
測定距離を写し込んだ静止画や動画が記録可能なので、プレイ後に見返して振り返りが行えます。
ティーショット時やセカンドショット時の風景、パッティング風景、グリーン周囲のアプローチ風景など次へのステップの足がかりとして使用できます。
気になった事などを動画撮影時にメモ代わりになる音声を記録し、プレイの振り返りに活かす事も可能です。
ポケットサイズで持ち歩きやすく、プレー中の動きを妨げることもありません。
付属のケースはベルト装着が可能なため、さっと取り出して、さっとしまうことが可能です。
ファインダー内のさまざまな情報や設定メニューをカラーで表示。
追加説明
カタログ価格

68,900 円(税抜)/ 75,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0711ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top