詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757ZA-41

品名 : 5-600m/X6 レーザー距離計

カタログ訂正

26/05/27 測定範囲/測定精度訂正。誤:3~600m/±1m以内(3~600m)、正:5~600m/±1m以内(5~600m)(No.57 9025)

仕様

メーカー 日動工業 型番 N600A
距離測定範囲 5m~600m 速度測定範囲 18km/h~300km/h
倍率 6倍 対物レンズ径 22mm
接眼レンズ径 16mm レーザー波長 905nm
電源 CR2×1個(付属) 視野角 7.5度
測定機能 直線距離・速度・高度/距離・角度/距離 サイズ 45(W)×125(D)×77(H)mm
使用温度 -10~50℃ 保護等級 IP65
重量 178g(電池含む) 付属品 ベルトポーチ、レンズクロス
ゴルフや登山などレジャーに最適な携帯型レーザー距離計
計測可能直線距離は5~600m(5.5~656ヤード)
距離単位の表示はメートル/ヤード切替式
目に見えない安全な赤外線レーザー光(クラス1)を使用
測定結果の液晶表示は8秒間
オートパワーオフ機能付
カメラ用三脚に取り付けが可能です。
小型・軽量で握りやすいデザイン
屋内・屋外兼用
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。
追加説明
カタログ価格

33,400 円(税抜)/ 36,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0711ページ
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】\nベルトポーチ
  • 【付属品】\nレンズクロス
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top