品番 : EA757ZA-51B
品名 : 7.5-1,090m/x6 レーザー距離計
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLSHOT PROIII STABILIZED |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 7.5~1090m(8~1200yd.) | 倍率(倍) | 6 |
| 測定精度 | ±0.75m/yd.(700m/yd.未満) ±1.25m/yd.(700m/yd.以上、1000m/yd.未満) ±1.75m/yd.(1000m/yd.以上) |
表示ステップ | 直線距離(上段):1m/yd.単位 直線距離(下段):0.5m/yd.単位 水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.単位 高さ(上段):0.2m/yd.単位(100m/yd.未満)、1m/yd.単位(100m/yd.以上) |
| 対物レンズ径 | 21mm | 実視界 | 7.5° |
| ひとみ径 | 3.5mm | アイレリーフ | 18mm |
| サイズ | 42(W)×102(D)×74(H)㎜ | 重量 | 約205g(電池を除く) |
| 電源 | CR2リチウム電池×1本(付属) | 付属品 | ケース・電池 |
| 防水構造 | 防水:JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(電池室は生活防水)、防曇 ※1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)。 ※すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。 |
EMC規格 | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI classB, ICES-003, GB:Electromagnetic Compatibility Regulations |
| レーザークラス | IEC60825-1: Class 1M Laser Product, FDA 21 CFR Part 1040.10 and 1040.11: Class I Laser Product |
モード | Gモード(加減算距離&直線距離、打ち上げ打ち下ろし)、Dモード(直線距離)、Aモード(直線距離と高さ、打ち上げ打ち下ろし)、Hモード(水平距離と高さ、打ち上げ打ち下ろし) |
| 環境 | RoHS, WEEE | ||
| 0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速 | |||
| 手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能搭載 | |||
| 振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能搭載 | |||
| OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示。周囲に合わせて見やすい輝度に自動で調光 | |||
| ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー | |||
| 勾配で打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」を搭載 | |||
| 4つの測定表示モードを搭載。MODEボタンを1プッシュするごとに測定表示モードを切り換えられます | |||
| 「近距離優先アルゴリズム」の搭載により、レーザーが複数の目標物に当たった場合は最も近い距離を表示 | |||
| 照射される赤外線レーザーは、IECクラス1Mの規格に適合 | |||
| 約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」を搭載 | |||
| 明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計 | |||
| 雨天時も安心な防水・防曇構造 | |||
| ※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。 | |||
| ※上記仕様は目標物、表面の形状・性質や気象条件により満たされないことがあります | |||
| ※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,200 円(税抜)/ 90,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0711ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
