品番 : EA757ZA-65
品名 : 5-1600m レーザー距離計
仕様
測定範囲 | 5~1600m | 倍率(倍) | 6 |
---|---|---|---|
対物レンズ径 | 24mm | 電源 | CR2乾電池×1個(付属) |
サイズ | 40(W)×107(D)×75(H)mm | 重量 | 170g |
測定精度 | ±1m | レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) |
モード | スキャン、角度(±70°)、水平距離(※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC | 表示単位 | 0.5m |
ディスプレイ | アクティブシンクディスプレイ | 最大表示可能距離 | 1800m |
レンズ仕様 | フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、EXOバリアプロテクション、視度(ピント)調整 | 測定プロセッサー | デジタルマイクロプロセッサー |
三脚穴 | ○ | 水平距離 | ○※ハンティングARCモード |
付属品 | 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池 | 材質 | 樹脂 |
生活防水(IPX4) | |||
反射板を必要とせず、一人で測れる | |||
1600m長距離測定と最新アクティブシンクの醍醐味。 | |||
目標物の周辺が明るい場合は黒、暗い場合は赤へ数値表示が自動で変わる「アクティブシンクディスプレイ」を初搭載。 | |||
50%拡張された対物レンズは2倍の明るさを実現し、超広帯域コートで透明感抜群の見えやすさ。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,800 円(税抜)/ 59,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0736ページ |
拡大