品番 : EA758-46A
品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | RF-TJ20-W |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 140.4×54.4×52 | 仕様 | FM/AMラジオ |
受信周波数 | FM:76.0MHz~108.0MHz AM:522kHz~1629kHz |
電池持続時間 | ■パナソニック アルカリ乾電池 FM受信時:約24時間 AM受信時:約24時間 ライト:約100時間 サイレン:約20時間 ■充電式電池(内蔵)(出力約1mW時) FM受信時:約14分 AM受信時:約14分 ライト:約3時間 サイレン:約20分 |
スピーカー | 2.8cm丸形(16Ω) 2個(モノラル) | 最大出力 | 250mW(充電式電池使用時)/230mW(乾電池使用時) |
イヤホン出力端子 | モノラルM3(ミニジャック) 8Ω | 電源 | 手廻し充電(充電池内蔵)/単4電池×3本(別売) |
重量 | 288g(電池含む) | 付属品 | ・充電ケーブル用ポーチ ・ハンドストラップ |
LEDライト、サイレン付 | |||
携帯電話、スマートフォン充電可能 | |||
乾電池がなくてもラジオ・ライトが使える手回し充電対応 | |||
スピーカー搭載で音声が聴き取りやすいです | |||
暗い場所でも見つけやすい蓄光電源ボタン | |||
軽量・コンパクト、付属品も付いて持ち運びに便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/01 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2159ページ |