品番 : EA758-52
品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 55×145×45 | 電源 | 手廻し発電(充電池内蔵)、USB |
|---|---|---|---|
| 重量 | 180g | 付属品 | USB(A)-MicroUSBケーブル |
| 材質 | ABS樹脂 | 機能 | LEDライト、FM対応ラジオ(ワイドFM対応)、スマートフォン充電、サイレン |
| 充電時間 | 約4時間(USB接続時) | ライト点灯時間 | 約10分 |
| ラジオ稼働時間 | 約10分 | ||
| 1台4役!スマートフォン充電にラジオ・サイレンと災害時に役立つ機能を搭載したLEDライト。 | |||
| 手廻し充電(1分間)で、約10分間のライト点灯、または約10分間のラジオ稼働が可能。 | |||
| 一度本体に蓄電すると、スマートフォン・携帯電話の安定した充電が可能です。 | |||
| ワイドFM対応 | |||
| ※スマートフォン・携帯電話のケーブルは付属していません。 | |||
| ※一部非対応機種あり。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2072ページ | ||||
