品番 : EA758-6
品名 : 非常用ライト/LED(ラジオ付)
ラジオが勝手にラジオ局を登録してくれるATS機能が付いたラジオライト
すべてのスマホが充電出来るケーブル付
すべてのスマホが充電出来るケーブル付
仕様
| ブランド名 | スターリング・クラブ | 型番 | STP-665 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×3本(別売) | 使用時間 | LEDライト:約24時間(強点灯)、約36時間(中点灯)、約54時間(弱点灯) ラジオ(AM/FM):約40時間 携帯電話:約180分(連続通話時間)、約77時間(連続待ち受け時間) |
| 明るさ | 強点灯:約50ルーメン 中点灯:約35ルーメン 弱点灯:約15ルーメン |
本体サイズ | 150×42×55mm |
| 重量 | 155g(本体のみ) | 付属品 | 簡易ランタンシェード、3in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C/ライトニング)、ストラップ |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| AM/FMラジオ | |||
| サイレン付 | |||
| 高性能LEDライト ライトは、明るさ重視から点灯時間重視など、3段階の切り替えが可能で、状況に合わせてそれぞれ選択可能です。 |
|||
| 付属のランタンシェードを使えば、簡易のランタンとして周囲を照らすことも可能です。 | |||
| 停電時にも便利なバックライト付きディスプレイを搭載。 | |||
| スマホ充電対応 iPhoneからアンドロイドまでほとんどのスマホに充電可能な3in1ケーブルが付属。 |
|||
| ラジオをデスク上に置いて使用するときに便利な、デスクスタンドが展開可能です。 | |||
| ケーブル用小袋 付属のケーブルを入れる小袋。ライト部分に装着すると簡易のランタンシェードにもなります。 |
|||
| ※携帯電話への充電は機種や状態により大きく異なります。緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2073ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
