品番 : EA758-7
品名 : 非常用ライト/LED(ラジオ付)
100ルーメンのハイパワーなLEDを搭載した
防災用に最適な新型ラジオライト
防災用に最適な新型ラジオライト
仕様
| ブランド名 | スターリング・クラブ | 型番 | STP-755 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単3電池×4本(別売) | 使用時間 | LEDライト:約50時間(強点灯)、約80時間(中点灯)、約90時間(弱点灯) ラジオ(AM/FM):約50時間 携帯電話:約240分(連続通話時間)、約100時間(連続待ち受け時間) |
| 明るさ | 強点灯:約100ルーメン 中点灯:約45ルーメン 弱点灯:約25ルーメン |
本体サイズ | 205×60×78mm |
| 重量 | 215g(本体のみ) | 付属品 | 簡易ランタンシェード、2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C) |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| AM/FMラジオ | |||
| サイレン付 | |||
| ハイパワーLED搭載 100ルーメンの出力を持つハイパワーLED搭載で、明るさ重視から点灯時間重視まで、状況に合わせて3段階の切替が可能です。 |
|||
| 付属のランタンシェードを使えば、簡易のランタンとして周囲を照らすことも可能です。 | |||
| ケーブル用小袋 付属のケーブルを入れる小袋。ライト部分に装着すると簡易のランタンシェードにもなります。 |
|||
| ハンドストラップを手首に通して持ち運べば、落下防止になります。 | |||
| ※携帯電話への充電は機種や状態により大きく異なります。緊急時の一時的な補充として、他に方法がない場合に備えたものです。あらかじめご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2073ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
