品番 : EA758C-110
品名 : [充電式] ライト/LED(無段階調光/マグネット付)
カタログ訂正
25/12/19 ●重量:(誤)157g→(正)260g(No.56,57 1254)
仕様
| 電源 | リチウムイオン電池(本体内蔵) | 明るさ | メイン:6~650lm トップ:3~280lm |
|---|---|---|---|
| 連続点灯 | メイン:320~4時間 トップ:345~5.5時間 |
光源 | メイン:COB LED トップ:LED |
| 充電時間 | 5時間 | 点灯モード | トップライト点灯→メインライト点灯→消灯 |
| サイズ | 32×60×185mm | 重量 | 260g |
| 防水性能 | IP54 | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | 充電ケーブル 50cm (USB Type-C ⇔ Type-A) |
||
| 背面(クリップ部)と底面にマグネット付き | |||
| 調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能 作業環境に応じて細かい調整ができます。 |
|||
| メインは広範囲を均一に照射します。 | |||
| トップは狭い隙間を照らすのに便利です。 | |||
| 充電残量はメモリで確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 552 (2026/08/22 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
