品番 : EA758C-121
品名 : [充電式] LEDライト(ペン型)
スリムボディのトップ&サイド2WAYのペンライトです。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 品番 | 96116 |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン電池(USBケーブル付) | 明るさ | 先端:180ルーメン、メイン:300ルーメン |
| 光源 | LED+COB | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
| 充電時間 | 2.5時間 | サイズ | 21×20×174mm |
| 重量 | 58g | 防水性能 | IPX0 |
| 材質 | アルミ合金 | 照射距離 | 先端:70m、メイン:24m |
| 電池寿命 | 先端:3時間、メイン:1.5時間 | ||
| 側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 | |||
| ペン先にはスポットLED搭載で、奥まった箇所を照らすのに最適です。 | |||
| サイドライトはメモリー機能があり、最後に消灯した明るさが記憶されます。 | |||
| サイドライトは点灯時、長押しするとCOBが無段階調光可能 | |||
| スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(先端>メイン>OFF) | |||
| マグネット、クリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 254 (2026/11/15 06:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
