品番 : EA758C-124A
品名 : [単4x3本] LEDライト(110ルーメン/マグネット付)
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
仕様
| ルーメン | 110 | 光源 | LED24灯 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×3本(付属) | 本体サイズ | φ69×82mm |
| 重量 | 310g(電池含) | ||
| 丈夫なアルミ製ヘッド | |||
| 土台にマグネット付で金属面のあらゆる場所に取付可能です。 | |||
| ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です。 | |||
| ※アルミヘッド部の色指定はできません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/15 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
