品番 : EA758C-150
品名 : [単4x3本] LEDライト(フレキシブル/マグネット付)
フレキシブルケーブルでヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度にも照射可能です
仕様
照明装置 | LED球(SMD)3灯 (LED球に替球はありません) | 明るさ | 110ルーメン |
---|---|---|---|
サイズ | φ70×280mm | 重量 | 229(電池含む) |
使用電池 | 単4×3本(付属) | ||
光源はSMDでLEDよりさらに明るいライトです。 | |||
フレキシブルケーブルでヘッドが自在に回るのであらゆる角度に照射可能 | |||
ベース部にマグネット・フック付き。金属面に貼り付けたり、吊り下げて使用できます。 | |||
丈夫なアルミ製ヘッド | |||
白色連続点灯 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/04/29 10:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2141ページ |
拡大