詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-151

品名 : [単3x3本] LEDライト(375ルーメン/マグネット付)

ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です

仕様

明るさ 375ルーメン 照明装置 LED球(SMD)6灯(LED球に替球はありません)
電池寿命 3時間 使用電池 単3×3本(付属)
サイズ φ95×100mm 重量 271g(電池含む)
光源はSMDで従来のLEDよりさらに明るいライトです。
丈夫なアルミ製ヘッド
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
白色連続点灯
追加説明
カタログ価格

9,180 (税抜)/ 10,098 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2025/11/04 04:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2105ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用電池:単3×3本(付属)
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top