詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-196

品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色)

仕様

メーカー ストリームライト(STREAM LIGHT) 型番 61501
商品名 FLIPMATE 使用電池 リチウムイオンバッテリー(本体内蔵)
明るさ 白色…強:500ルーメン、弱:250ルーメン
ナチュラル…強:400ルーメン、弱:200ルーメン
演色指数 90Ra
連続点灯時間 白色…強:4時間、弱:5.75時間
ナチュラル…強:4時間、弱:6時間
充電時間 4.5時間
全長 201mm(折りたたみ時:116mm) 重量 247g
防水性能 IPX4 耐衝撃性能 2m
カラー レッド 付属品 充電用USBコード
ヘッド角度調整可能(270°)
薄型で手のひらに収まるコンパクト設計で検査・識別・修理とメンテナンスに最適
点灯中にスイッチ長押しで光色切替
収納式フック、マグネット付
充電中はスイッチ部が赤色に、充電完了後は緑色に点灯します。
メモリ機能付
追加説明
カタログ価格

20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/09 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2055ページ
ウェブカタログ画像
  • 照射パターン(上:白色、下:ナチュラル色)
  • フック使用時
  • マグネット使用時
  • ヘッドは270°回転します。
  • ランプの用語集
  • USB差込口
  • USBコード
  • 底面:マグネット付き

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top