品番 : EA758C-200B
品名 : 電池/充電用(ストリームライト)
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 76805 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5200mAh | 名称 | リチウムイオンバッテリー |
| EA758C-200用交換バッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758C-200 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV) |
ウェブカタログ画像
拡大
