品番 : EA758C-211
品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色)
点灯中にスイッチ長押しで白色⇔ナチュラルと光色が切り替わります
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SYCLONE | 使用電池 | リチウムポリマー電池 |
| 明るさ | 集光(白色)…強:400ルーメン、中:200ルーメン、弱:100ルーメン 散光(ナチュラル色)…強:300ルーメン、中:150ルーメン、弱:75ルーメン |
演色指数 | 90Ra |
| 連続点灯時間 | 集光(白色)…強:2時間、中:4.5時間、弱:9.5時間 散光(ナチュラル色)…強:2時間、中:4時間、弱:8時間 |
充電時間 | 4.5時間 |
| 照射距離 | 集光(白色)…強:141m、中:95m、弱:72m 散光(ナチュラル色)…強:48m、中:35m、弱:24m |
バッテリー容量 | 2000mAh |
| 光源 | LED球 | サイズ | 71×36×75mm |
| 重量 | 150g | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 2m | 付属品 | 充電用USBコード |
| 狭いスペースにも収まるコンパクトデザインでメンテナンスに最適 | |||
| 360°回転ヘッド | |||
| ブラケットベースにマグネット付き | |||
| 便利なフック付き | |||
| 点灯中にスイッチ長押しで白色(集光)⇔ナチュラル(散光)が切り替わります。 | |||
| バッテリーの残量を点灯時のスイッチの色でお知らせします。 | |||
| メモリ機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/27 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
