品番 : EA758C-236
品名 : [充電式] LEDライト(無段階調光)
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | 照明装置 | COB LED |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 前面:50~500ルーメン 後面:50~500ルーメン 両面:100~1000ルーメン |
連続点灯時間 | 前面:2~16時間 後面:2~16時間 両面:1~8時間 |
| 充電時間 | 4時間 | サイズ | 44.5×65.5×423(H)mm |
| ヘッドサイズ | 約21×95×13(t)mm | COBサイズ | 約50×7mm |
| 重量 | 320g | 材質 | 本体:ABS樹脂 ライト:ポリカーボネート |
| 保護等級 | 防塵・防水:IP54 耐衝撃:IK07 |
付属品 | USB Type-Cケーブル |
| 屋内・屋外対応 | |||
| 無段階調光 | |||
| 明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ | |||
| フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。 | |||
| ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。 | |||
| IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。 | |||
| [モード切替] 1回目:前面ライト 2回目:後面ライト 3回目:両面ライト |
|||
| ON/OFFは中央のスイッチを押してください。 調光はオレンジのダイヤルを回してください。 |
|||
| 最後に使用した明るさで再度点灯できるメモリ機能付き | |||
| バッテリーインジケータ付き | |||
| 底面にはマグネットと収納式フック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 112 (2026/09/28 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2055ページ | ||||
