詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758C-33

品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット

仕様

メーカー HiKOKI 型番 UB18DGL(S)
※エスコオリジナルセット品
セット内容 作業灯、バッテリー、充電器、バッグ 電源 14.4Vまたは18V、AC100V
照度 強:250lx
弱:140lx
連続点灯時間 強:6時間
弱:14時間
サイズ 256×198×252(H)mm 重量 0.74kg(本体のみ)
付属品 ACアダプタ コード長 1.8m
バッグサイズ 360×265×330(H)mm
上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。
ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能
※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。
薄型軽量
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり
USB機器充電可能
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0837ページ 2052ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • バッテリー
  • 充電器
  • 青のバッグのみ

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top