品番 : EA758C-413
品名 : [充電式] 作業灯/LEDセット
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DD ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ | 明るさ | 1,000~10,000lm |
| 連続点灯(時間) | 強:1.1時間 弱:9時間 |
電球 | 白色LED(216個) |
| 電源 | リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V 家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用) |
サイズ | 314×148×323(H)㎜ |
| 重量 | 4.1kg | コード長 | 2.9m |
| 防水性能 | IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時) | USB出力 | DC5V/1A |
| 付属品 | ACコード・アダプタ(三脚用) | ||
| USB機器への出力が可能 | |||
| 電池残量が一目でわかる | |||
| 屋外の夜間作業などで活躍 | |||
| USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
85,700 円(税抜)/ 94,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0837ページ 2052ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-403 : [充電式] 作業灯・本体/LED |
| セット商品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| セット商品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| セット商品 | EA925CE-15 : 400x270x400mm 角型オープンバッグ |
