品番 : EA758C-720
品名 : [充電式] LEDライト(本体)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ3720T-B |
|---|---|---|---|
| バッテリー | 7.2V | 作業灯サイズ | 125×49×257(H)mm |
| 重量 | 360g(本体のみ) | 明るさ | 450ルーメン |
| 連続点灯 | 強:約2時間、 中:約4時間、 弱:約16時間 |
||
| 上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。 | |||
| 吊り下げフック付 | |||
| マグネットベース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0849ページ 2052ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813P-20 : DC7.2V 充電池&充電器セット |
| オプション | EA813PB-7.2B : DC 7.2V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
