品番 : EA758CV-101
品名 : [充電式] ランタン/LED(2WAY)
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | ルーメン | (ランタン) 強:約100lm、弱:約20lm (トーチ) 強:80lm、弱:約16lm |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強、弱、点滅 | 連続点灯時間 | 強(高輝度):約8時間 弱(低輝度):約34時間 点滅:約15時間 ※連続点灯時間は目安です |
| 光源 | 高輝度1ワット白色LED | サイズ | トーチ:49×49×132mm ランタン:49×49×146mm |
| 重量 | 151g(本体のみ) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 電池容量 | 3.2V/2000mAh | 出力 | DC5V 1A |
| カラー | ブラック | 付属品 | 充電ケーブル(約1m) ※USB-ACアダプタは付属していませんので、別途ご用意ください。(出力5V1A以上のものを推奨) |
| 本体上部をスライドすることでランタン、トーチとして使用することができるツーウェイランタンです。 | |||
| 「エリア照射」上部を伸ばしてランタンに | |||
| 「スポット照射」上部を縮めてトーチとして | |||
| 吊り下げてハンドフリー使用可能 | |||
| 充電式で他のUSB機器へ給電も可能 | |||
| 強(高輝度)、弱(低輝度)、点滅の3つの点灯パターン、使用シーンに合わせて切り替え可能 | |||
| 吊り下げ金具付 | |||
| 電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。 点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 ※20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
