品番 : EA758CV-2
品名 : [充電式] ランタン(カラビナ・マグネット・スタンド付)
仕様
| メーカー | ムサシ | 型番 | COB-WL001 |
|---|---|---|---|
| 電源 | リチウムイオン電池 3.7V/500mAh | 光源 | LED |
| 点灯モード | 強・中・弱・点滅 | 明るさ | 強:500lm 中:350lm 弱:140lm |
| 連続点灯時間 | 強:1時間 中:1.5時間 弱:3.5時間 点滅:3時間 |
充電時間 | 2時間 |
| サイズ | 45(W)×20(D)×61(H)mm | 重量 | 約45g |
| 材質 | 正面レンズ:透明PC 本体:アルミダイキャスト 本体背面・スタンド:PC 電源ボタン・USB充電キャップ:シリコンゴム |
付属品 | USB Type-Cケーブル(約25㎝)×1 ※USB充電器は付属しておりません。 |
| 強力な光を放ち、リュックに取り付けできる充電式の小型ライト | |||
| 明るさは3段階に切り替え可能 | |||
| フラッシュ(点滅)機能搭載 | |||
| カラビナフック、背面の強力マグネットと可動式スタンドであらゆるシーンでお使いいただけます。 | |||
| 三脚固定用ねじ穴付き | |||
| 栓抜きとしても使用可能 | |||
| 防水性能なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/17 21:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
