品番 : EA758CV-48
品名 : [単3x3本] ランタン/LED
仕様
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 44941 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SIEGE | 使用電池 | 単3×3本(別売) |
| 明るさ(LED球:白) | 強:200ルーメン 中:100ルーメン 弱:50ルーメン |
明るさ(LED球:赤) | 強・点滅:0.7ルーメン |
| 連続点灯時間(LED球:白) | 強:7時間 中:15時間30分 弱:37時間 |
連続点灯時間(LED球:赤) | 強:192時間 点滅:288時間 |
| 光源 | 白色LED球1個、 赤色LED球2個 |
材質 | 本体:ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー:ポリカーボネイト樹脂 |
| サイズ | φ60×138mm | 重量 | 249g(電池含む) |
| 防水性能 | IPX7(水深1m) | 耐衝撃性 | 2m |
| 超コンパクトな乾電池式ランタン | |||
| バッテリー残量表示機能付 | |||
| ポリカーボネート製のカバーが眩しさを軽減し、柔らかく均一な光で狭いエリアでも快適に使用できます | |||
| カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。 | |||
| 本体は衝撃に強いポリカーボーネイト樹脂製。さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 | |||
| 水に落としても浮き上がります。(水深1m防水) | |||
| 安定性のあるゴム成形ベースのため、滑りやすい表面や凸凹した表面でも安定して設置することができます。 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/10/29 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2048ページ 2447ページ | ||||
