品番 : EA758CV-64B
品名 : [手廻し発電] ランタン/LED
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 74175004 |
---|---|---|---|
電源 | リチウムイオン蓄電池 | 充電方法 | 手回し充電、USB充電 |
サイズ | 約110×100×205mm | 重量 | 約450g |
明るさ | 弱/強 | ルーメン | 弱:200 強:260 |
電池寿命 | 手廻し充電時(1分間):10~14分(強) フル充電:3.5時間(強)、12時間(弱) |
ライト点灯時間 (フル充電時) |
強:約3.5時間 弱:約12時間 |
蓄電池容量 | 2600mAh | 防水性能 | IPX2 |
材質 | ABS樹脂 | ||
電池のいらないランタン。 | |||
電源がないところでも手回しで使えます。 | |||
充電は手回しか、USB充電がお選びいただけます。 | |||
スマホにも充電可能です。 | |||
ヤケド・引火の危険が無い電池式ですので、テント内で使用される場合やお子様連れのご使用にも安全、安心です。また、燃焼によるCO2の排出が無いため、環境にもやさしく、燃焼音もありませんので静かです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |