詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CV-91B

品名 : [充電式] ランタン/LED(単3兼用)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LA9S02BK
使用電池 リチウムイオン電池(内蔵)または単3×3本(別売) 光源 LED
スイッチモード 昼光色 - 電球色 - 白色 明るさ 昼光色:約70ルーメン
電球色:約60ルーメン
白色:約120ルーメン
連続使用時間 昼光色:約10時間
電球色:約10時間
白色:約8時間
(アルカリ乾電池使用時)
充電時間 USB:約3時間
ソーラー:約12時間
※ソーラー充電は天候・季節・地域によって異なります。
サイズ φ86×120mm 重量 約220g
カラー ブラック 付属品 micro-USBコード、カラビナ
昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/20 06:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2048ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top