品番 : EA758CV-95
品名 : [充電式] ランタン/LED
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 | ルーメン | 強:180 弱: 90 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強・弱・点滅 | 電池寿命(時間) | 強:約7時間 弱:約30時間 点滅:約28時間 |
| 防水性能 | IP66(※防水キャップを閉めた状態) | 動作環境 | 温度:0℃~+40℃ |
| サイズ | Φ65×50 | 重量(g) | 100 |
| 付属品 | USBコード | 光源 | 白色LED5灯 |
| 充電時間 | 約4時間 | 材質 | 樹脂 |
| 電池容量 | 1800mAh/DC3.7V | ||
| コンパクトな手のひらサイズ、給電も可能な充電式LEDランタン。 | |||
| 明るさを手軽に!災害時に!電源の無い場所での緊急給電に! | |||
| 手に収まるサイズでも、十分な明るさで暗闇を照らします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,820 円(税抜)/ 8,602 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/07 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
