詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758CW-211

品名 : 25mm シリコンゴムバンド(半透明)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 LE-ZB5
用途 ヘッドライトのヘルメット等への装着時に 幅 25mm
全長 800mm 厚み 1.5mm
材質 バンド:シリコン 重量 42g
付属品 シリコンバンド・ケーブルクリップ2個
滑りにくいシリコン製バンド
LEDヘッドライトにも使えます。
※適合本体は下記のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2048ページ
ウェブカタログ画像
  • ケーブルクリップ2個付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top