品番 : EA758CW-81
品名 : ヘッドライトベルトクリップ(ひさし用/2個)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.87 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ひさしのあるヘルメット用 | 材質 | POM |
| 適用ベルト幅 | 約25mm | 入数 | 2個 |
| サイズ | 18.5×16×45(H)mm | 重量(g) | 約9.5g(1個) |
| プラスチック製です。 | |||
| ひさし部分に留めることでヘルメットに装着されたヘッドライトのズレを防止。 | |||
| あらゆるひさしありのヘルメットに取付可能。 | |||
| ※ゴーグルクリップまたはヘッドライトクリップとの併用を推奨します。 | |||
| ※ヘルメット・ヘッドライトは別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2048ページ | ||||
