詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758E-1A

品名 : [単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)

仕様

使用電池 単4×2本(付属) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 35ルーメン(固定) 連続点灯時間 20時間
照射距離 9m 光源 LED球
サイズ φ12×140mm 重量 20g(本体のみ)
スチールクリップ付
コンパクトなペンライトで、明るく白い光を放ちます。
ステンレス製のボディが、落下や磨耗のダメージを最小限に防ぎます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/10/29 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2034ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 明るさ
  • 使用電池

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top