品番 : EA758E-32
品名 : [単3x6本]フラッシュライト/LED
スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載
仕様
| 使用電池 | 単3×6個(付属) | 照射モード | 強、弱、点滅 |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:1300ルーメン、弱:220ルーメン、点滅:- | 連続点灯時間 | 強:4時間、弱:19時間、点滅:- |
| 照射距離 | 230m(強・スポット照射時) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
| サイズ | φ43×227mm | 重量 | 280g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 1m | ||
| 点滅機能付 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2035ページ | ||||
