詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758E-3A

品名 : [単1x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造)

飛散防止レンズを採用した安全モデル

仕様

使用電池 単1電池×2本(別売) 照射パターン ノーマルビーム(固定)
明るさ 150ルーメン 連続点灯時間 65時間
照射距離 約175m 光源 LED
サイズ φ61×210mm 重量 146g(本体のみ)
耐衝撃性 1m カラー オレンジ
防爆記号 DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga
Class Ⅰ,Group A, B, C & D.
Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4.
(日本の防爆記号は取得していません。)
防塵・防水性能 IP67
飛散防止レンズを採用した安全モデル
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/10/09 09:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0169ページ 2042ページ

代替品

EA758E-2A
ウェブカタログ画像
  • 照射イメージ
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 使用電池
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top