品番 : EA758EK-1
品名 : [単3x4本]作業灯/LED(マグネット・フック付)
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
仕様
| 使用電池 | 単3×4本(別売) | 明るさ(ルーメン) | 強:550 弱:150 |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 強:8 弱:40 |
照明装置 | SMD球6灯 |
| サイズ | 60(W)×65(D)×280(H)mm | 重量 | 280g |
| 防水性能 | IPX4 | 耐衝撃性能 | 7m |
| 収納式フック、背面マグネット付 | |||
| 頑丈な構造(7mの耐衝撃性) | |||
| ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/15 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
