品番 : EA758FH-18
品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(脱着式)
他社には無いタジマセフホルダーにも対応した取り外し可能なヘッドライト
仕様
| 使用電池 | リチウムイオンポリマー電池 | ルーメン | フル:660 パワー(ノーマル):600 強(ノーマル):400 弱(ノーマル):190 強(ワイド):70 弱(ワイド):22 |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | フル:3.5 パワー(ノーマル):4.5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):13 強(ワイド):15 弱(ワイド):21 |
ヘッド角度(°) | 85 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 照射距離 | 最大照射距離160m |
| 光源 | 白色LED球 | サイズ | 本体:240×280×40(H)mm ヘッドライト:58×34×25(H)㎜ |
| 重量 | 80g | 防水性能 | IPX5 |
| ベルト幅 | 25mm | 材質 | 樹脂+布ベルト |
| 付属品 | 滑り止め付バンド(横のみ)USB充電コード | 照射タイプ | スポット、ワイドスイッチ切り替え |
| 点滅機能 | 無し | 耐衝撃性 | 1m |
| 充電時間 | 約2~2.5時間 | ||
| 縦セフのメスにも使用可能です。 | |||
| ライト部分は取外し可能になっており、取り外すと裏側にマグネットが付いているため、鉄などの金属部分に付けることができます。ダクトの内側にマグネットでつけて明るく照らせるので便利です。 | |||
| 脱着式オスマウントはタジマのメスセフに対応しています。 | |||
| ライト部分は上向きにも下向きにもセットできます。 | |||
| メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用すると、そのモードが本体に記憶されます。) | |||
| シリコン塗布滑り止め加工 | |||
| 耐久性抜群のUSB type C仕様 | |||
| 角度調整可動域が大きい(85°) | |||
| 充実した照射モード | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2046ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758FH-13 : [EA758FH-10,-12,-18,-21,-23用]布バンド |
| 関連商品 | EA720JN-1 : [EA720JD-455・JN-555・575用] ベルトホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大

