品番 : EA758FH-22
品名 : [EA758FH-21用]充電池
仕様
| 仕様 | [EA758FH-21]用充電池(3.7V) | 入数 | 1本 |
|---|---|---|---|
| 繰り返し使用回数 | 約500回 | 容量 | min.4800mAh |
| 重量 | 71g | サイズ | Φ79×24mm |
| 充電時間 | 約5時間 | 材質 | リチウムイオン |
| 充電池単体での充電が可能(充電器不要) | |||
| PSE認証充電池 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2046ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA758FH-21 : [充電式] LEDヘッドライト |
ウェブカタログ画像
拡大
