品番 : EA758FH-2C
品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED
仕様
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 明るさ | 強:420ルーメン 中:226ルーメン 弱:32ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命(時間) | 強:4時間 中:6時間 弱:30時間 |
光源 | チップ型LED1灯 |
| サイズ | 48×67×55(H)mm | 重量 | 60g |
| 防水性能 | IPX4 | ベルト幅 | 25mm |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 材質 | 樹脂 |
| 照射距離 | 最大照射距離100m | 照射タイプ | ムーンレンズ |
| 点滅機能 | なし | ヘッド角度(°) | 85度 |
| 付属品 | ヘルメットクリップ(MLHB03)/シリコン付ヘッドバンド | 色 | 黒 |
| モード | スマートスイッチ | フォーカス | ツイストフォーカス |
| フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射 | |||
| 照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2046ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
