詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758FK-17A

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(マグネット付)

スイッチも長押しするだけで、High/Power/MIDDLEの3モードロータリとLOW/SOS/クイックフラッシュの3モードロータリースイッチの切り替えができます。

仕様

使用電池 単4×3本(別売) 明るさ 最強(Power):450ルーメン
強(High):300ルーメン
中(Middle):150ルーメン
弱(Low):80ルーメン
電池寿命 最強(Power):4時間
強(High):6時間
中(Middle):6.5時間
弱(Low):8時間
SOS:10時間
点滅(Flash):10時間
光源 チップ型LED
サイズ φ30×115mm 重量 88g
材質 アルミ合金 防塵・防水性能 IP66
照射距離 130m 照射パターン フォーカス(スポット⇔ワイド)
ロータリースイッチ①の内容 High→Power→Middle ロータリースイッチ②の内容 Low/SOS/クイックフラッシュ(点滅)
ロータリースイッチの切替 長押しで①→②、②→①切替 マグネット位置 テールスイッチ部分
フォーカス ツイストフォーカス 機能 ・フォーカス機能
・SOSモールス機能、通常点滅機能
灯数 1灯 付属品 ストラップ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
防滴、耐衝撃に優れています。
テールマグネットで軽天やIチャン、鉄骨、H鋼、潜水艦の天井などに貼り付けして簡易の作業灯として両手作業が行えます。
片手で簡単にフォーカスコントロール可能です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,050 (税抜)/ 4,455 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/06/28 21:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2034ページ

代替品

EA758RY-44
  • 品番

    EA758RY-44

  • コメント

    単4x4本/明るさ:650LM

ウェブカタログ画像
  • 底面マグネット部
  • 使用電池
  • 照射パターン
  • 点滅機能付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top