品番 : EA758FL-11
品名 : [単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)
仕様
| 使用電池 | 単4電池×1本(付属) | 明るさ | 250ルーメン |
|---|---|---|---|
| 連続点灯時間 | 約1時間 | サイズ | φ15×70mm |
| 重量 | 約15g(電池除く) | 付属品 | キーストラップ、ペンクリップ |
| 最長照射距離 | 約5m | 光源 | チップ型LED1灯 |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 防水性能 | IPX4 |
| 材質 | アルミ合金 | カラー | ブラック |
| 小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ | |||
| 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2042ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
