品番 : EA758FL-3
品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED・UV(黒)
仕様
| 使用電池 | 単4電池×3本(付属) | 明るさ | 5ルーメン |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 約6時間 | 紫外線波長 | 396nm |
| 光源 | 砲弾型φ5mmLED球 | サイズ | φ30×96mm |
| 重量 | 110g(電池含) | カラー | ブラック |
| ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。 | |||
| 各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。 | |||
| ストラップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/29 04:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1465ページ 1485ページ 2042ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA934HB-2 : 100g 補修ジェル(UV硬化/ハード) |
