品番 : EA758FM-1
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED・UV
仕様
| 使用電池 | 単3×1本(付属) | サイズ | φ25×90mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約50g(電池含む) | 紫外線波長 | 365nm |
| 電池寿命 | 約2~3時間 | 材質 | アルミ |
| 防水性能 | IPX5 | 用途 | ・UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化 ・偽札・偽IDの真贋判定 ・鉱物・宝石の鑑定 ・蓄光素材・蛍光剤のチェック ・電子部品・精密部品の検査 ・油漏れテスト ・金属疲労の非破壊検査 |
| ベルトクリップ付 | |||
| 高性能UV-LED搭載で被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。 | |||
| ライトヘッドを前後にスライドする事で、照射範囲を拡大・縮小させることができます。 | |||
| ほこりや、水回り・油汚れ、トイレの尿はねのチェックなどにもお使いいただけます。 | |||
| ※アニサキス検出用にご使用される際には注意ください※ アニサキスを検出する事が可能なブラックライトではありますが、身の奥深くに潜っている場合等、検出できない場合も有ります。 また北方の魚に見られる”シュードテラノーバ”と言うアニサキスの仲間には反応しないとの情報がございます。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1485ページ 2042ページ | ||||
代替品
![]() |
|

