品番 : EA758FM-5
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED・UV
仕様
| 用途 | トイレ・洗面所の汚れ確認、非破壊検査、作業灯に | サイズ | 240(W)×39(D)×20(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約85g(電池含まず) | 明るさ | COBライト:High 約270lm、Low 約90lm |
| 使用光源 | UVLED 3WCOBLED | 使用電池 | 単3形アルカリ乾電池3個(別売) |
| 電池寿命 | UVライト:約11時間 COBライト:High 約6時間、Low 約15時間 |
材質 | 本体:ABS樹脂、 レンズ:PC樹脂 スイッチゴム:シリコーンゴム |
| UVライト(波長365nm)で、目に見えにくい人やペットのおしっこ汚れ・洗面所やトイレの汚れを鮮明に照らし出します。 | |||
| 明るいCOBライト(最大270lm)を搭載し、普段の作業灯や非常灯としても使用可能 | |||
| 強力マグネットとクリップ付きで、スチール面やポケットなどに固定して作業できます。 | |||
| ボタンを押すごとに「UVライト → COB High → COB Low → OFF」にワンタッチで切替可能。 | |||
| ※目を痛める恐れがあるため、UVライトを直接覗き込まないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
