詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758HA-38A

品名 : 11W 作業灯/LED(耐圧防爆型)

約300度を照らす事ができる全方向タイプの防爆型LEDハンドランプ

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 HEP-11D
用途 化学プラント・ガスタンク周辺・燃料設備等の保守点検作業に 仕様 本体のみ・屋外用・防爆型
防爆構造 種類:d
爆発等級:2
発火度:G4
適用規格 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
光源 LDT11型11W電球形LEDランプ 明るさ 1,400ルーメン
材質 灯体:アルミニウム合金鋳物
グローブ:硬質ガラス
サイズ φ151×375mm
重量 3kg 付属品 六角棒レンチ×2本
横に置いても転がらず、立てても使える安定形状
グローブ部を保護する樹脂製カバー付
横吊り・縦吊りができるWフック付
※ケーブル別売
必ず2.0m㎡×3心、仕上り外径φ16mmの3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル(3PNCT)をご使用ください。
※プラグ別売
接続プラグは原則、防爆型プラグをご使用ください。
LED交換球はメーカー指定品の電球形LEDランプ(LDT11)をご使用ください。
発電機を使用する場合はインバーター式をご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

79,200 (税抜)/ 87,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 15:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0169ページ
ウェブカタログ画像
  • 縦吊り・横吊りのできるWフック付

資料

図面
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top