品番 : EA758HC-15
品名 : [単4x3本] 自転車用テールライト/LED・防雨型
仕様
| 連続使用時間 | 点灯:約50時間 早い点滅:約80時間 遅い点滅:約150時間 |
ブラケット取付範囲 | シートステー:φ11~18mm シートポスト:φ18~32mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | 光源 | 高輝度赤色LED3灯 |
| 点灯パターン | 点灯→早い点滅→遅い点滅→消灯 | 防水性能 | IPX3 |
| ライトサイズ | 44×50×105mm | 材質 | ライト:ABS樹脂 レンズカバー:PS樹脂 ブラケット:PA樹脂 |
| 重量 | 約32g | 付属品 | ブラケット×2種類、取付調整用ゴムシート×4枚 |
| 後ろから来る車に自転車の存在をはっきり知らせる自転車用テールライト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
