詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758HC-32

品名 : [CR-2032x1個] LEDホイールライト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 Y-4986
サイズ(W×D×H)mm 127×27×40 重量 約19g
材質 本体:EVA樹脂 使用電池 CR-2032×1個(別売)
スポーク用
灯方法:スイッチを押すごとに、「点滅→点滅2→点灯→消灯」の順に切り替わります。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 21:53現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top