品番 : EA758HC-51
品名 : [単3x2本] 自転車用ライト/LED(防爆構造
仕様
| <セット内容> | 2点セット ・フラッシュライト/LED(防爆構造) ・自転車用ホルダー |
使用電池 | 単3電池×2本(付属) |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | ツインビーム(2方向) | カラー | フラッシュライト:イエロー 自転車用ホルダー:ブラック |
| 明るさ | ノーマル:115ルーメン ワイド:115ルーメン 同時照射:175ルーメン |
電池寿命(時間) | ノーマル:24時間 ワイド:24時間 同時照射:15時間 |
| 耐衝撃性 | 2m | 照射距離 | ノーマル:111m ワイド:17m |
| 光源 | C4スーパーLED | サイズ | フラッシュライト:φ34×155mm 自転車用ホルダー:45×45×76(H)mm |
| 取付パイプサイズ(mm) | 約φ19~25 | 取付ライトサイズ | 約φ18~32mm |
| 重量 | フラッシュライト:111g(電池含) 自転車用ホルダー:28g |
材質 | フラッシュライト: ・本体…耐腐食性ポリマー樹脂 ・レンズ…ポリカーボネート(傷防止コーティング) 自転車用ホルダー: ・ライトホルダー/ハンドルホルダー…POM樹脂 ・ライト固定ベルト/ハンドルゴムベルト…合成ゴム |
| 防水性能 | フラッシュライト:IPX4 | 付属品 | 自転車用ホルダー:滑り止めゴム(20×60×0.5mm厚さ) |
| ホルダーは円筒型ライトを自転車のハンドルに取り付けられ、首振り機能付きです。(360度回転) | |||
| ライト固定ベルト、ハンドルゴムベルト共に合成ゴム製でぴったりフィットします。 | |||
| 前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。 | |||
| 前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。 | |||
| 照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデルです。 |
|||
| クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。 | |||
| 端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。 | |||
| フラッシュライト:SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4 |
|||
| フラッシュライト:IECEx規格適合品 | |||
| フラッシュライト:防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※ご使用後、ホルダーはハンドルに付けたままにせず、ライトと共に取りはずし室内に保管してください。傷まず、長くご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,440 円(税抜)/ 8,184 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0172ページ 2464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
