品番 : EA758HK-1
品名 : LEDサーチライト(本体のみ)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DA |
---|---|---|---|
HiKOKI:型番 | UB18DA | サイズ | 203(W)×280(D)×204(H)mm |
重量 | 1.85kg(蓄電池含まず) | 使用光源 | 白色LED 18W×1個、3W×8個 |
使用電圧 | 14.4/18V | 明るさ | 2500ルーメン |
連続点灯時間 | スポット・ワイドモード:2.5時間 スポットモード:5時間 ワイドモード:4.8時間 ワイド(ECO)モード:18時間 |
光源 | 白色LED(18W)×1 白色LED(3W)×3 |
ライトサイズ | 203(W)×280(D)×204(H)mm | ||
防塵、防沫IP54 | |||
広く遠くまでよく見える大光量2500lm(スポット+ワイドモード時) | |||
マルチボルト蓄電池使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 05:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2119ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
オプション | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
拡大
ライト本体のみ。バッテリー、充電器は別売です。