詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758M-11A

品名 : [単3x3本] 常備灯/LED

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BF-BE01N-W
使用電池 単3電池×3本(付属) 明るさ 固定
ルクス 200 電池寿命(時間) 70
照射パターン ノーマルビーム(固定) 光源 φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
サイズ 本体:約φ35mm×195mm
ホルダー:約37×40×210(H)mm
重量 約160g(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
付属品 取付けネジ
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能です。
蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかります。
コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能です。
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2025/10/29 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2084ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 電池寿命(乾電池エボルタの場合)
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 照射パターン

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top