品番 : EA758M-22B
品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(防水型)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BF-SG01N-W |
---|---|---|---|
使用電池 | 単3×3本(付属) | 明るさ | 固定 |
ルクス | 200 | 電池寿命(時間) | 70 |
光源 | φ7.5mmスタンダード白色LED球1灯 | 光束 | 18lm |
サイズ | 約φ55mm×120mm | 重量 | 155g(電池含) |
照射パターン | 点灯 | 材質 | ABS樹脂 |
防水 | 水深20m、30分間防水仕様(IPX8) | ||
散光 | |||
ストラップ付 | |||
ヘッド部分を回して点灯、消灯 | |||
落とした時にも安心な水に浮かぶLEDライト。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/17 02:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2117ページ |