品番 : EA758MA-61
品名 : [単3x1本] フラッシュライト/LED
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWK-100Z |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・夜間の作業に ・停電・災害時に ・自転車の補助灯として ・アウトドアに |
使用電池 | 単3×1本(別売) |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | 100ルーメン |
| 電池寿命 | 3時間 | 照射距離 | 70m |
| サイズ | φ24×96mm | 重量 | 45g |
| 材質 | アルミ合金 | 防水性能 | IPX4 |
| 落下耐久 | 1m | カラー | ブラック |
| 高輝度&長持ちのLEDハンディライト | |||
| 照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

