品番 : EA758MA-62
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LWK-200Z |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・夜間の作業に ・停電・災害時に ・自転車の補助灯として ・アウトドアに |
使用電池 | 単3×2本(別売) |
| 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) | 明るさ | 200ルーメン |
| 電池寿命 | 7時間(全点灯時) | 照射距離 | 110m |
| サイズ | φ29×160mm | 重量 | 100g |
| 材質 | アルミ合金 | 調光機能 | 2段階(HIGHモード:全点灯、LOWモード:50%の明るさ) |
| 防水性能 | IPX4 | 落下耐久 | 1m |
| カラー | ブラック | ||
| 高輝度&長持ちのLEDハンディライト | |||
| 照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。 | |||
| 多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。 | |||
| 手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能 | |||
| ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/27 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2036ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

